ESCO 1.25-5.0 [Round] Insulation crimp terminal (200 pieces)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ColorRed
Overall Length (mm)18.3
Terminal ShapeRound type
TypeInsulated crimp terminal
Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan