ESCO 8.0-8.0 [Round] Bare crimp terminal (70 pieces)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)27
Terminal ShapeRound (R type)
TypeBare crimp terminal
Width (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan