ESCO 3.5-4.0 [Round] Bare Crimp Terminal (250)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)20
Terminal ShapeRound (R type)
TypeBare crimp terminal
Width (mm)9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan