ESCO 1.25-4 [Round] Heat-resistant bare crimp terminal (100 pieces)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
FeatureHeat resistance
Overall Length (mm)15.6
Terminal ShapeRound type
TypeBare crimp terminal
Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan