ESCO 14-10 [Round] Bare crimp terminal (100 pieces)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)32.5
Terminal ShapeRound (R type)
TypeBare crimp terminal
Width (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan