ESCO 905x835x830mm / 300Kg slope (aluminum)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Allowable Load (kg)300
Effective Width (mm)835
Length (mm)830
Mass (kg)8.9
Mounting Height (mm)50~200
Width (mm)905

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan