ESCO 697x330x250mm Tool box (double opening type / OD color)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorOD
Dimensions (mm)(Outer dimensions) 697 x 330 x 250 + (Inner dimensions) 655 x 275 x 182
Mass (kg)3.4
Material (Main Unit)Impact resistant copolymer
Mounting Hole (mm)19x7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be opened and closed from either the front or back.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan