ESCO 38mm hose clamp vise

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Opening Width (mm)38
Overall Length (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be easily operated with a ratchet or by hand.
Please use it for open type clamps.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan