ESCO 3/8 ”-3/4” band tool

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Applicable Thickness (mm)[Band] Up to 0.76
Mass (kg)About 1.5
Overall Length (mm)335
Suitable Size (mm)[Band] 9.53 (3/8 ”) / 19.05 (3/4”)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be tightened and cut.
Built-in ratchet mechanism and cutter.
For each size of EA463BC-50 / 228, EA463E, EB, EG

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan