King Jim TEPRA PRO Tape Color Label (Pastel, Green Black Letters)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Eco Mark Certification Number17 112 045
Feature"Strong + Cheap" PRO tape cartridge. For large public signs. For address labels on postcards and envelopes.
Length (m)8
LetterBlack letters on green
Letter Color on TapeBlack
Packaging5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ModelModels compatible with 36mm tape width
Tape ColorGreen
Tape Length (m)8
Tape Width (mm)36
Trusco Part No.304-1093
Typepastel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan