King Jim TEPRA PRO Tape Color Label (Pastel, Blue on Black)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Eco Mark Certification Number17 112 045
Length (m)8
LetterBlack letters on blue
Letter Color on TapeBlack
Packaging5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ModelModels compatible with 4mm tape width
Tape ColorBlue
Tape Length (m)8
Tape Width (mm)4
Typepastel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan