ESCO Double Head Welding Torch Burner [Oxy-Acetylene]

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Mass (g)390
Overall Length (mm)350
Suitable GasAcetylene Sanso
Thread Size[Crater] M6 x 1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the tip is a copper pipe, the direction and angle of the crater can be adjusted according to the work.
Optional crater EA300BD-1 / -8 can be used.
Brazed pipe diameter, up to 2 inches can be used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan