ESCO 300W sealer

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)145x420x185
FunctionWelding
Mass (kg)3.8
Power Consumption (W)260
Power Input (V)AC100(50/60Hz)
Seal Length (mm)350
Seal Width (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[Vinyl film] such as polyethylene and polypropylene can be welded.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan