ESCO [Inside 557x429x316mm] Universal waterproof case

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)492
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)630x492x352
External Dimensions / Height (mm)352(H)
External Dimensions / Width (mm)630
IP Grade67
Mass (kg)11.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan