ESCO 250V tube fuse (Φ5.2 × 20mm)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Energization rate1.3
FeatureType B (normal fusing type)
Fusing Standard160% (within 60 minutes), 200% (within 2 minutes)
Operating Humidity Range (%RH)35~85
Operating Temperature (°C)-20~80
Outer Diameter (DIAmm)5.2
Overall Length (mm)20
Rated Current (A)1.5
Rated Voltage (V)250
StandardPSE
Storage Temperature (°C)-30~40
Temperature rise115%, 100°C or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electrical characteristics Class B (normal fusing type)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan