ESCO [No.4] Poster brush

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)20
Bristle Width (mm)13
Brush Part MaterialGoat hair
Handle Length (mm)287~311
Material (Handle)bamboo
Overall Length (mm)240
Size (Nominal No.)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be widely used for lettering, painting, illustration, dyeing, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan