ESCO 50mmx20m waterproof and airtight butyl tape Double-sided

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
FeatureWaterproof airtight
Main WorksLarge surface material, parts
Tape Length (m)20
Tape Thickness (mm)0.5
Tape Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan