ESCO 25mmx10m super strong double sided tape

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
Adhesive TypeSuper strong
Main WorksPanel / frame, parts
Tape Length (m)10
Tape Thickness (mm)0.4
Tape Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan