ESCO 15mmx20m thin double-sided tape

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Main WorksParts
Tape Length (m)20
Tape Thickness (mm)0.16
Tape Width (mm)15
ThicknessThin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan