ESCO Trunk type tool box

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Depth (mm)230
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)400x230x100
External Dimensions / Height (mm)100
External Dimensions / Width (mm)400
Mass (kg)2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan