ESCO [In 188x120x78mm] Universal waterproof case

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
IP Grade67
Inner Dimensions (mm)184x121x78
Mass (kg)0.56
MaterialWith urethane
Outer Dimensions (mm)206x167x90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With urethane

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan