ESCO [3 rows, 8 steps] Conductive parts cabinet (Kabinet Komponen Konduktif)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
effective internal dimensions / depth (mm)154
effective internal dimensions / frontage (mm)91
effective internal dimensions / height (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan