ESCO [2 rows, 4 rows] Parts cabinet (Laci Rak Komponen)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
effective internal dimensions / depth (mm)215
effective internal dimensions / frontage (mm)153
effective internal dimensions / height (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan