ESCO [In 450x295x150mm] Universal waterproof case

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)357
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)470x357x176
External Dimensions / Height (mm)176(H)
External Dimensions / Width (mm)470
IP Grade67
Mass (kg)3.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With urethane

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan