ESCO [In 1270x340x125mm] Universal waterproof case

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)406
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)1346x406x155
External Dimensions / Height (mm)155(H)
External Dimensions / Width (mm)1346
IP Grade67
Mass (kg)11.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan