ESCO Charging hose (for R404A and R407C)

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
ColorRed
Connector ThreadUNF7 / 16-20 (1 / 4inch flare)
Hose Inner Diameter (DIAmm)6
Mass (g)170
Overall Length (cm)100
Regular Pressure (MPa)5.17
Suitable ForFor R407C, R404A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Highly flexible, high-pressure material and an original structure that enhances airtightness

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan