ESCO [R407c] 120cm hose with ball valve [yellow]

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorYellow
Connector ThreadUNF7 / 16-20 (1 / 4inch flare)
Operating Pressure (MPa)3
Overall Length (cm)120
Suitable ForFor R407C, R404A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With ball valve to prevent residual gas release

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan