ESCO 1 Ton Vertical Hanging Clamp

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Clamping Width (mm)0~25
Mass (kg)5.8
Operating load (kg)1
Overall Length (mm)355

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan