ESCO 0-40mm U-shaped groove hanging clamp

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Clamping Width (mm)0~40
Mass (kg)2
Operating Load (t)0.25
Overall Length (mm)335

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan