ESCO 0. Ton Vertical Hanging Clamp

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
Clamping Width (mm)0~16
Mass (kg)1.6
Operating load (kg)0.5
Overall Length (mm)218

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan