ESCO 400Kg stone clamp

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Clamping Width (mm)450
Mass (kg)16
Operating Load (t)0.4
Operating load (kg)400
Overall Length (mm)980

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan