ESCO 1 Ton Easy clamp

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Clamping Width (mm)0~16
Mass (kg)2.4
Operating Load (t)1
Overall Length (mm)156

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan