ESCO Aluminum Tube 16mmx2.0x2m (Pipa Aluminium)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Materialseamless
Outer Diameter (DIAmm)16
Overall Length (m)2
Wall Thickness (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan