ESCO 230mmx4 Yama mower replacement blade

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1.4
Diameter (DIAmm)230mm
Hole Diameter (DIAmm)25.4
Number of Teeth (p)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reversible type with outstanding economic effect
Ridge and weeds

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan