ESCO Trimming scissors

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)140
Mass (g)700
Overall Length (mm)670

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Aluminum handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan