ESCO Pruning shears (for professional use)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)180
Mass (g)900
Overall Length (mm)670

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Professional trimming shears

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan