King Jim TEPRA PRO Tape Color Label (Fluorescent Color)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Eco Mark Certification Number17 112 045
LetterFluorescent red with black letters
Letter Color on TapeBlack
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape ColorFluorescent red
Tape Length (m)5
Tape Width (mm)18
Trusco Part No.828-0953
Typefluorescence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
"Strong + cheap" PRO tape cartridge. Fluorescent label with eye-catching dazzling colors. Suitable for file headers, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan