King Jim TEPRA PRO Tape Color Label (Vivid)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Eco Mark Certification Number17 112 045
LetterWhite letters on green
Letter Color on TapeWhite
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape ColorGreen
Tape Length (m)8
Tape Width (mm)24
Trusco Part No.828-0940
Typevivid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
"Strong + cheap" PRO tape cartridge. White letters are beautiful on a vivid background. The color label gives a clean impression.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan