FIXSTEPS Tangga Lipat Besi dengan Tray

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Anti slipYes
ColorSilver
Dimensions (cm)50x8x125
ExtensionNo
Height (m)1.1
Load Capacity (kg)150
MaterialAluminium
Number of Step3 Step
Packaging Dimensions (cm)121.5x8.0x43.0
TypeFolding & Multifunctional Ladder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selesaikan pekerjaan di rumah dengan aman dan nyaman menggunakan tangga lipat Fixstep. Dengan material aluminium yang kokoh, tangga ini stabil dan aman menopang beban hingga 150 kg. Pijakan yang lebar dan anti-slip memberikan kenyamanan ekstra. Dilengkapi tempat perkakas di bagian atas, tangga ini mudah dilipat dan hemat tempat, menjadikannya solusi praktis dan efisien untuk kebutuhan rumah tangga.
Fitur
- Pijakan lebar yang anti-slip
- Praktis dah mudah digunakan
- Sangat hemat tempat saat disimpan
- Stabil, aman dan nyaman ketika digunakan
- Bagian paling atas dilengkapi tempat untuk alat perkakas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait