FIXSTEPS Aluminum Folding Step Ladder with Handle

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Capacity (kg)150
ColorWhite
Dimensions (cm)11.5x60.5x226.5
ExtensionNo
Load Capacity (kg)150
MaterialAluminium
Number of Step7 Step
Packaging Dimensions (cm)231.0x36.0x4.0
TypeFolding & Multifunctional Ladder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Krisbow tangga pegangan aluminium 7 step ini memiliki struktur rancangan yang kokoh dan kuat. Tangga ini akan membantu Anda mencapai ketinggian sesuai dengan tinggi tangga. Anda pun tidak perlu khawatir akan terjatuh, karena struktur tangga dirancang agar tidak bergoyang dan aman digunakan hingga bobot 150 kg. Sisi teratas dilengkapi dengan tray untuk menempatkan beragam perkakas ringan. Sangat cocok untuk Anda yang memerlukannya untuk tindakan perbaikan di tempat tinggi.
Selain itu, tangga juga memiliki pijakan yang lebih lebar agar Anda dapat berpijak dengan lebih seimbang. Dapat dilipat ketika sedang tidak digunakan sehingga mudah disimpan.
Fitur
- Memiliki 7 pijakan
- Dilengkapi dengan tray untuk menaruh perkakas ringan
- Dilengkapi pijakan yang lebih lebar
- Dapat dilipat saat tidak digunakan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan