FIXSTEPS Aluminium Folding Ladder with Wood Pattern

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Anti slipYes
ColorBrown
Dimensions (cm)41.5x43x55
ExtensionNo
Load Capacity (kg)150
MaterialAluminium
Maximum Load Capacity (kg)150
Number of Step2 Step
Packaging Dimensions (cm)58.0x41.0x15.0
Thickness (cm)6 (when the Product is Folded)
TypeFolding & Multifunctional Ladder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Solusi pilihan tangga untuk berbagai keperluan indoor adalah tangga aluminium dari Krisbow. Tangga ini memiliki desain yang lebih ringkas dengan 2 pijakan. Cocok untuk menjangkau area yang tidak terlalu tinggi seperti area atas lemari, rak buku, atau memasang paku pada dinding interior. Terbuat dari rangka aluminium yang kokoh dan ringan, dengan bentuk yang dapat dilipat menjadikannya sangat mudah ketika disimpan.
Fitur
- Dapat dilipat
- Tangga 2 pijakan
- Ringan dan kokoh
- Untuk menjangkau area yang tidak terlalu tinggi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan