Codeshop Label Semicoated (Kertas Label)

Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
Core Diameter (inch)1
Height (mm)30
MaterialSemicoated
Number of Line 1
PerforatedYes
Width (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan