Dell Notebook Pro 14 (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (Wh)45
Battery Type3-Cell
Bluetooth5.3
Display (inch)14, Non-Touch, FHD+, 300 nit, 45% NTSC, Anti-Glare, FHD+IR Cam
Memory (GB)RAM 16
Memory TypeDDR5
Operating System (OS)Windows 11 Professional
Power Adapter (W)65
ProcessorIntel® Core™ Ultra 7 255U (12 Cores, Up to 5.2 GHz)
Storage (Gb)1000 SSD
Wireless ConnectionIntel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2, 802.11ax)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan