SHUTER High Single-Type Slide Rail Heavy Duty Cabinet (Lemari Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (WxDxH) (mm)547x600x1200
Load Capacity (kg)100
Manualcold-rolled steel sheet SPCC
Number of Drawers9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan