TaffGUARD Lem Anti Bocor Rembes Waterproof Coating

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Adhesive TypeHard Drying
Bottle Dimensions (cm)7.7x7.7x9
Brush Dimensions (cm)2x0.2x12.8
ColorWhite
Size (g)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Atap rumah Anda sering bocor atau rembes? Sudah menggunakan cara apa saja namun masih tetap bocor? Anda akan menemukan solusinya jika menggunakan lem anti bocor dari TaffGUARD . Lem yang satu ini memiliki sifat tahan air yang sangat baik. Penggunaannya sangat mudah dan cocok untuk berbagai permukaan seperti semen, kayu, hingga batu bata. Jadi, Anda tak perlu khawatir jika hujan deras tiba karena lem anti bocor dari TaffGUARD ini siap menutupi kebocoran yang ada di atap dengan baik.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Lem Anti Bocor Rembes Waterproof Coating 300g - JS0131 x Kuas
Fitur
Fitur:
Lindungi Rumah dari Bocor dan Rembes Lem anti bocor akan bekerja melindungi rumah dari kebocoran. Lem akan membentuk lapisan pelindung yang mampu mencegah air masuk atau merembes ke dalam rumah. Lem anti bocor akan bertahan dan menjaga struktur untuk melindungi dari rembesan dan kebocoran dalam jangka waktu yang lama. Ketahanan Terhadap Suhu dan Cuaca Ekstrem Tahan terhadap suhu ekstrem dan kondisi cuaca yang buruk. Lem anti bocor dapat bertahan dalam suhu yang tinggi atau rendah, pengaruh sinar UV, hujan, atau kelembapan yang berkepanjangan. Produk yang satu ini merupakan pilihan yang cocok untuk aplikasi luar ruangan atau di lingkungan yang keras. Cocok untuk Beragam Permukaan Anda bisa mengaplikasikan lem anti bocor ke permukaan dengan material beragam. Cocok untuk diaplikasikan ke berbagai permukaan seperti kayu, semen, beton, keramik, hingga plastik. Warna lem transparan ketika kering sehingga tidak akan terlihat dan mengganggu penampilan permukaan. Penggunaan Mudah Untuk penggunaan lem anti bocor sangatlah mudah. Pertama, bersihkan permukaan yang ingin ditempel lem, dan pastikan tak ada kotoran yang tertinggal atau permukaan yang basah. Kemudian aplikasikan lem ke permukaan menggunakan kuas. Setelah itu, tunggu mengering dan pastikan permukaan tak terpapar oleh air sebelum kering.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait