TaffGUARD Kotak Penyimpanan Barang Storage Hard Case Waterproof
#Grup produk P117342743
Spesifikasi
| Body Material | PP Plastic |
|---|---|
| Bottom Foam Thickness (mm) | 60 |
| Color | Black |
| Cushion Material | Sponge |
| Top Foam Thickness (mm) | 15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kotak penyimpanan TaffGUARD adalah solusi ideal untuk menyimpan barang berharga Anda dengan aman dan rapi. Terbuat dari material plastik PP yang tangguh dan awet, hadir dalam beberapa ukuran yang pas untuk berbagai kebutuhan. Dilengkapi dengan busa tearable yang bisa Anda bentuk sendiri sesuai bentuk barang, serta strip tahan air untuk melindungi isi kotak dari kelembapan atau cipratan. Cocok untuk menyimpan kamera, lensa, hard disk, atau koleksi barang lainnya yang perlu perlindungan ekstra.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kotak Penyimpanan Barang Storage Hard Case Waterproof - HL-87
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kotak Penyimpanan Barang Storage Hard Case Waterproof - HL-87
Fitur
Fitur:Material Yang Tangguh dan Awet Kotak ini dibuat dari plastik jenis PP, material yang dikenal kuat, tahan benturan dan tahan lama. Dengan konstruksi yang solid, Anda bisa menyimpan barang-barang penting tanpa khawatir kotak mudah retak atau rusak. Ini menjadikannya pilihan yang andal untuk penggunaan jangka panjang. Variasi Ukuran Sesuai Kebutuhan TaffGUARD menyediakan beberapa ukuran yang berbeda untuk Anda pilih sesuai kebutuhan penyimpanan. Mulai ukuran 363 x 165 x 105 mm, 420 x 195 x 105 mm, dan 245 x 160 x 105 mm. Dengan pilihan ukuran ini, Anda bisa menyesuaikan dengan jenis dan jumlah barang yang akan disimpan. Tearable Sponge Di dalam kotak ini terdapat tearable sponge yang bisa Anda potong atau bentuk sesuai bentuk barang yang akan disimpan. Fungsi busa ini adalah untuk membentuk ruang penyimpanan yang pas dengan barang Anda agar tidak bergeser dan untuk meredam getaran, sehingga barang sensitif seperti kamera atau lensa tidak mudah rusak akibat guncangan. Ini membuat penyimpanan Anda lebih aman dan terorganisir. Perlindungan dari Air dan Kelembapan Kotak penyimpanan ini dilengkapi dengan waterproof strip, yaitu strip atau segel tahan air yang membantu mencegah masuknya air, kelembapan atau debu ke dalam kotak. Dengan fitur ini, barang-barang Anda lebih terlindungi dari kondisi lingkungan yang mungkin lembap atau berdebu, sehingga cocok untuk menyimpan barang elektronik, koleksi berharga, ataupun perlengkapan yang perlu kondisi penyimpanan yang baik. Kotak Serbaguna Kotak TaffGUARD ini sangat fleksibel dalam penggunaannya. Anda bisa menggunakannya untuk menyimpan kamera, lensa, hard disk, maupun barang berharga lainnya seperti flash disk, aksesoris elektronik, koleksi kecil, ataupun barang pribadi yang membutuhkan perlindungan ekstra. Dengan fasilitas busa bentuk sendiri dan strip tahan air, kotak ini sangat cocok untuk penyimpanan di rumah, studio, atau untuk membawa barang aman saat bepergian.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
