TaffGUARD Tas Drone DJI Air 3/3S Hard Case Waterproof with Strap
#Grup produk P117342725
Spesifikasi
| Case Material | PP and Foam |
|---|---|
| Color | Black |
| Drone Compatibility | DJI Air 3/3S |
| External Dimensions (cm) | ±34x28x12.5 |
| Internal Compartment Dimensions (cm) | ±31x23.5x9 |
| Packaging Dimensions (cm) | 36x30x15 |
| Shoulder Strap Length (cm) | ±90 |
| Strap Material | Nylon |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jaga drone Anda tetap aman saat dibawa bepergian menggunakan tas drone dari TaffGUARD. Desainnya dirancang khusus untuk drone DJI Air 3 atau 3 S dan aksesori pendukungnya. Anda bisa menempatkan drone, remot kontrol, stik kontrol, hingga kabel. Setiap perangkat akan tersimpan dengan stabil dan aman berkat adanya pembatas busa. Tas ini juga dilengkapi handle dan tali bahu agar Anda dapat membawanya dengan nyaman.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Drone DJI Air 3/3S Hard Case Waterproof - HZ331 x Tali Bahu
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tas Drone DJI Air 3/3S Hard Case Waterproof - HZ331 x Tali Bahu
Fitur
Fitur:Sempurna untuk Drone DJI Air Saatnya beralih menggunakan tas drone dari TaffGUARD untuk melindungi drone seri Air 3 atau 3S milik Anda. Di dalamnya terdapat 4 slot utama yang dirancang sesuai bentuk drone, remot kontrol RC 2/RC N2, baterai, dan aksesori lainnya. Desain inilah yang akan memastikan drone dan aksesori pelengkapnya tetap rapi saat dibawa. Anti Lecet dan Serap Benturan Dengan menggunakan tas drone, setiap perangkat yang Anda simpan akan terhindar dari goresan dan benturan. Hal ini berkat lapisan busa dan struktur fit-shaped yang diadopsi. Kombinasi keduanya mampu menyerap benturan dan juga aman saat bersentuhan dengan permukaan komponen drone. Perlindungan Luar dan Dalam Tidak hanya bagian dalam, tas drone dari TaffGUARD juga mampu menjaga drone dan komponen pendukungnya dari luar. Hal ini tampak dari penggunaan material PP keras di bagian casenya. Tas drone pun dapat melindungi isinya dari debu, korosi, dan cipratan air. Bepergian dengan Nyaman Setelah drone dan aksesori lain tertata rapi, gunakan klip pengunci untuk menutup tas dengan rapat. Karena telah dibekali handle, Anda bisa membawa tas dengan cara dijinjing. Makin fleksibel dengan kehadiran tali bahu yang dapat dilepas-pasang sesuai kebutuhan Anda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
