TaffGUARD Kunci Gembok Sepeda Kabel Waterproof Flexible
#Grup produk P117342707
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Locking system | Manual Key |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kunci Gembok Sepeda Kabel Waterproof Flexible 80cm - GT881 x Penjepit Bracket2 x Kunci
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Kunci Gembok Sepeda Kabel Waterproof Flexible 80cm - GT881 x Penjepit Bracket2 x Kunci
Fitur
Keunggulan Produk:Material baja 7 mm super ringan dan kuat yang tidak mudah rusak meski ditarik kuat.Sistem kunci manual efektif membatasi akses pada sepeda dan tidak mudah dibobol.Dapat digunakan sebagai pengganti kunci besi pada motor atau pagar.OverviewSering khawatir meninggalkan sepeda atau motor di area parkir umum? Gunakan TaffGUARD Kunci Gembok Sepeda Anti Maling untuk memberikan perlindungan ekstra pada kendaraan kesayangan Anda. Dibuat menggunakan kabel baja kuat dengan lapisan PVC anti air, gembok ini dirancang untuk membantu mengurangi risiko pencurian saat parkir di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat umum. Desainnya praktis, ringan, dan mudah dibawa saat berkendara.
Fitur:
Material Baja 7 mm Kuat dan Tahan LamaTaffGUARD menggunakan kabel baja dengan diameter 7 mm yang kokoh untuk membantu menjaga keamanan kendaraan Anda. Material baja memiliki karakter kuat dan tidak mudah putus saat ditarik atau dibengkokkan secara normal. Selain kuat, bobotnya juga tetap ringan sehingga nyaman dibawa untuk penggunaan harian maupun touring sepeda.Sistem Kunci Manual Lebih AmanMenggunakan sistem kunci manual dengan anak kunci fisik yang praktis digunakan tanpa perlu mengingat kombinasi angka. Mekanisme penguncian dibuat rapat sehingga membantu membatasi akses dari pihak tidak bertanggung jawab. Sangat cocok untuk pengguna yang mengutamakan keamanan sekaligus kemudahan penggunaan sehari-hari.Lapisan PVC Waterproof Anti KaratBagian luar kabel dilapisi material PVC yang membantu melindungi inti baja dari air dan kelembapan. Lapisan ini membantu mengurangi risiko karat akibat penggunaan outdoor atau terkena hujan ringan. Selain menjaga daya tahan produk, lapisan PVC juga membantu mengurangi gesekan agar frame sepeda tidak mudah tergores.Bracket Holder Praktis untuk DibawaTersedia bracket penjepit yang dapat dipasang pada frame sepeda agar gembok mudah dibawa ke mana saja. Anda tidak perlu repot menyimpan gembok di tas atau keranjang tambahan saat bersepeda. Desain holder membuat penyimpanan lebih rapi dan praktis ketika sedang berkendara.Produk Multifungsi untuk Berbagai KebutuhanSelain digunakan sebagai kunci sepeda anti maling, produk ini juga cocok dipakai untuk mengunci motor, pagar, gerbang, hingga perlengkapan outdoor lainnya. Kabel fleksibel memudahkan Anda mengunci berbagai objek dengan cepat. Cocok digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas luar ruangan.Desain Fleksibel dan Mudah DigunakanKabel lock memiliki panjang sekitar 80 cm sehingga cukup fleksibel untuk mengunci roda, frame sepeda, atau pagar. Desain kabel lentur membuatnya mudah dililit dan disimpan setelah digunakan. Cocok untuk pengguna sepeda harian, sepeda lipat, hingga sepeda gunung.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TaffGUARD%20Kunci%20Gembok%20Sepeda%20Kabel%20Waterproof%20Flexible/jnP117342707-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
