TaffGUARD Tali Sabuk Koper Gembok Kombinasi Luggage Lock Belt TSA
#Grup produk P117342664
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 7x10.5x1.6 |
| Head Material | Plastic |
| Luggage Strap Length (m) | ±2 |
| Luggage Strap Width (cm) | 5 |
| Number Of Combinations | ±1000 |
| PIN Combination | 3 Digits |
| Packaging Dimensions (cm) | 8x7x17 |
| Security Standard | TSA |
| Strap Material | Nylon Fabric |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jangan khawatir koper terbuka atau dibongkar saat perjalanan! Gunakan TaffGUARD tali loper TSA dengan gembok kombinasi 3 digit untuk perlindungan ekstra. Dilengkapi sistem TSA lock yang memudahkan pemeriksaan bandara tanpa merusak koper Anda. Dengan panjang hingga 2 M dan bahan nilon kuat, sabuk koper ini cocok untuk berbagai ukuran koper, tas travel, hingga tas ransel besar.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tali Sabuk Koper Gembok Kombinasi Luggage Lock Belt TSA 2M - TSA-319
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Tali Sabuk Koper Gembok Kombinasi Luggage Lock Belt TSA 2M - TSA-319
Fitur
Fitur:Standar Keamanan TSA Gembok sudah menggunakan sistem TSA lock sehingga petugas bandara dapat membuka koper menggunakan kunci khusus tanpa merusak kunci Anda. Hal ini sangat penting untuk perjalanan internasional yang mewajibkan pemeriksaan bagasi. Anda tetap mendapatkan keamanan maksimal tanpa risiko gembok dipotong paksa. Kombinasi 3 Digit, 1000 Kombinasi Angka Sistem kunci menggunakan 3 digit angka yang menghasilkan lebih dari 1000 kombinasi berbeda. Kombinasi ini jauh lebih aman dibanding kunci manual biasa karena tidak memerlukan anak kunci fisik. Anda bisa mengatur sendiri kombinasi sesuai keinginan untuk keamanan personal. Tali Nilon Kuat dan Fleksibel Sabuk terbuat dari kain nilon tebal yang kuat menahan tarikan dan tekanan saat koper ditangani di bandara. Material ini tidak mudah sobek serta tahan penggunaan berulang dalam perjalanan jauh. Fleksibilitasnya memungkinkan tali mengikuti bentuk koper tanpa merusak permukaan. Panjang Hingga 2 M Dengan panjang sekitar 2 M, tali dapat digunakan untuk koper kabin hingga koper besar. Anda dapat menyesuaikan panjang sesuai kebutuhan sehingga lebih fleksibel dibanding sabuk koper biasa. Cocok juga untuk tas travel, tas olahraga, atau kardus bawaan. Sistem Buckle Klik Cepat Desain buckle memungkinkan pemasangan dan pelepasan hanya dengan satu klik. Anda tidak perlu repot mencari anak kunci karena sistem kombinasi langsung terintegrasi pada kepala kunci. Praktis digunakan saat check-in maupun saat tiba di tujuan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TaffGUARD%20Tali%20Sabuk%20Koper%20Gembok%20Kombinasi%20Luggage%20Lock%20Belt%20TSA/igP117342664-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
