TaffGUARD Swiss Gembok Koper 3 Digit Kode Kombinasi Angka Anti Bobol
#Grup produk P117342646
Spesifikasi
| Application | Suitcase, Bag, Locker, Cabinet, Safe Box |
|---|---|
| Color | Black |
| Dimensions (cm) | 2x1.2x5.5 |
| Lock Type | Combination Lock |
| Material | Zinc Alloy (Metal) and Plastic |
| Number Of Combinations | ±1000 |
| Number of Digits | 3 0 |
| Reset System | Manual (1-Click Reset) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Amankan barang bawaan Anda dengan Gembok Koper TaffGUARD 3 Digit Kombinasi Angka. Menghadirkan hingga 1000 variasi kode untuk perlindungan ekstra selama perjalanan. Desain compact dan ringan cocok untuk koper, tas, loker, hingga lemari. Material kuat membuat gembok lebih tahan lama dan praktis digunakan kapan saja.
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Swiss Gembok Koper 3 Digit Kode Kombinasi Angka Anti Bobol - 1041 x Panduan Penggunaan
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Swiss Gembok Koper 3 Digit Kode Kombinasi Angka Anti Bobol - 1041 x Panduan Penggunaan
Fitur
Fitur:3 Digit Kombinasi Angka (1000 Kombinasi) Gembok ini menggunakan sistem kombinasi 3 digit angka yang memberikan hingga 1000 variasi kode, sehingga jauh lebih aman dibanding gembok kunci biasa. Pengguna bebas menentukan kode sesuai keinginan tanpa takut kehilangan anak kunci. Sistem ini sangat ideal untuk perjalanan karena praktis dan aman digunakan berulang kali. 1 Klik Reset Kode, Praktis dan Cepat Penggantian kode dapat dilakukan dengan sangat mudah hanya dengan 1 kali klik tombol reset. Cukup tekan dan tahan tombol reset di bagian bawah, lalu atur kombinasi angka baru sesuai keinginan. Tidak memerlukan alat tambahan, sehingga aman dan nyaman bahkan saat di perjalanan. Multifungsi untuk Berbagai Kebutuhan Satu gembok dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pengamanan. Cocok untuk koper, tas ransel, tas laptop, loker kantor/sekolah, lemari, hingga brankas kecil. Fleksibilitas ini membuat gembok TaffGUARD menjadi solusi praktis untuk penggunaan sehari-hari maupun travel. Material Kuat dan Tahan Lama Dibuat dari kombinasi zinc alloy (logam) dan plastik berkualitas, gembok ini dirancang agar kuat namun tetap ringan. Material tersebut membuatnya lebih tahan benturan dan tidak mudah rusak saat terbawa perjalanan. Cocok untuk penggunaan jangka panjang dengan performa yang konsisten. Desain Travel Friendly dan Compact Bentuk gembok ramping dan ringan sehingga tidak menambah beban koper. Ukurannya pas untuk lubang resleting koper standar maupun tas harian. Desain minimalis dengan warna hitam membuatnya terlihat rapi dan profesional.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TaffGUARD%20Swiss%20Gembok%20Koper%203%20Digit%20Kode%20Kombinasi%20Angka%20Anti%20Bobol/hyP117342646-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
